Pânză de ferăstrău 85x30-5pc

Cod articol: 48001630
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
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48001630
EAN / GTIN 045242300174
Număr producător 48001630
L-Număr L01490 79

Descriere

Descriere:

  • Vârf special al pânzei de ferăstrău: pentru o scufundare ușoară și rapidă în materiale subțiri <0,6 mm
  • Nu este necesară nicio unealtă suplimentară
  • Mult versatilă: ideală pentru tăieturi curbe strânse, precum și pentru tăieturi verticale
  • Timp de rezistență: crestătură foarte fină de 30 TPI, ideală pentru tăieturi în foi subțiri de 0,6-1,5 mm grosime
  • Ideal pentru conducte de ventilație cu grosimea de 0,8 mm

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 5
  • Variantă de produs: Lamă pentru conducte

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.