421 Sticlă plană Ø 100 mm în cutie de lemn

Cod articol: 4800135
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
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4800135
EAN / GTIN 4059192027933
Număr producător 4800135
L-Număr L40110 99

Descriere

Descriere:

421 Sticlă plană
  • Grosime în mm: 20 mm
  • Diametru în mm: 100
  • Ecart de grosime în µm: 0,1

Caracteristică:

  • Aplicație: Pentru verificarea planeității suprafețelor de măsurare de înaltă precizie (utilizând metoda interferenței) pe blocuri de măsurare și echipamente de măsurare, precum și pe piese de precizie cu suprafețe cu exigențe similare.
  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Sticlă plană
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Grosime în mm: 20 mm
  • Tipul de produs: 421
  • Diametru în mm: 100 mm
  • Abaterea planeității în µm: 0.1 µm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături