Pânză de ferăstrău 240x3-3pc

Cod articol: 48001078
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
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48001078
EAN / GTIN 045242079841
Număr producător 48001078
L-Număr L00800 1526

Descriere

Descriere:

  • Geometrie a dinților de 3 ori mai rapidă, ascuțită de trei ori, pentru tăieri rapide și fără bavuri
  • Dinții sunt căliți și ascuțiți de trei ori pentru tăieri rapide și curate
  • Corpul lamei de 1,6 mm grosime pentru o rezistență mai mare la îndoire și tăieri silențioase și cu vibrații reduse la viteze mari de tăiere

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de tăiere în lemn [mm]: 15 - 190
  • Conținut pachet: 3
  • Varianta de produs: 240 x 3 Tpi - 3 buc
  • Adâncimea de tăiere (în lemn): 190

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături