Pompă de răcire și adaptor

Cod articol: 4800-4A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4800-4A
EAN / GTIN 4000896156504
Număr producător 4800-4A
L-Număr L60140 3037
Producător HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Verificări ale neetanșeităților la sistemele de răcire și circuitele de încălzireAdaptor de radiator (servește concomitent drept piesă de legătură pentru adaptorul de radiator HAZET fără niplu de conectare) pentru:
  • Autoturisme:
    • ALFA ROMEO 147 ∙ 164 ∙ 166 ∙ GT ∙ Mito
    • CITROËN Berlingo an fabr. 1998 → ∙ C1 HDi ∙ C2 ∙ C3 ∙ C4 ∙ C5 ∙ C6 ∙ C8 ∙ Jumper ∙ Jumpy ∙ Nemo ∙ Picasso
    • DACIA Dokker ∙ Duster ∙ Lodgy ∙ Logan ∙ Sandero
    • FERRARI Gewindeverschluss
    • FIAT 500 an fabr. 2007 → ∙ Bravo ∙ Dobló ∙ Ducato ∙ Fiorino ∙ Grande Punto ∙ Idea ∙ Linea ∙ Multipla ∙ Panda ∙ Punto ∙ Qubo ∙ Scudo ∙ Seicento ∙ Stilo ∙ Tempra ∙ Tipo ∙ Ulysse
    • FORD Ka an fabr. 2009 →
    • LANCIA Delta ∙ Musa ∙ Phedra ∙ Thesis ∙ Ypsilon
    • LAND ROVER Defender TD5 ∙ Freelander 2,0 DI
    • MASERATI dispozitiv de închidere filetat
    • MERCEDES-BENZ Citan
    • MINI Mini an fabr. 2007 →
    • MITSUBISHI Carisma D an fabr. → 2003 ∙ Space Star D
    • NISSAN Interstar ∙ Kubistar ∙ Micra ∙ Primastar ∙ Qashqai
    • OPEL Combo D ∙ Crossland X ∙ Grandland X ∙ Movano ∙ Zafira Life
    • PEUGEOT 206 ∙ 207 ∙ 307 an fabr. 2004 → ∙ 308 ∙ 406 ∙ 807 an fabr. 2004 → ∙ Expert ∙ Partner
    • RENAULT Avantime ∙ Espace ∙ Master ∙ Mégane ∙ Laguna ∙ Trafic ∙ Twingo
    • Volvo 850 ∙ 960 ∙ C 70 an fabr. → 2007 ∙ S 40 an fabr. → 2003 ∙ S 60 an fabr. → 2007 ∙ S 80 an fabr. → 2007 ∙ V 40 an fabr. → 2003 ∙ V 70 an fabr. → 2007 ∙ XC 90 an fabr. → 2007
  • Autoutilitare / mașini agricole:
    • CASE CVX ∙ Maxxum ∙ Optum ∙ Puma CS, SBS, LBS
    • CLAAS Arion ∙ Axion
    • DEUTZ motoare 3,6 PowerPack ∙ BF6M1013FC ∙ TCD2013L6 2V și 4V ∙ Genset 250kVA
    • FENDT Vario an fabr. 2000 → ∙ combină de cosit și treierat seria L
    • FIAT M100 ∙ 115 ∙ 135 ∙ 165
    • HATZ 4H50tic
    • IVECO Eco Daily cu capac de închidere albastru
    • NEW HOLLAND T6 ∙ T7, T7 Elite Pack ∙ TVT
  • Filete adaptate exact la orificiul vasului de expansiune (dispozitiv de închidere de tip baionetă 4800-3 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 16 ∙ 22 ∙ 23)
  • Cu niplu de racord pentru racordarea la cupla rapidă a pompei radiatorului 4800-1 și piesă intermediară 4800-2 sau aparat de umplere cu vid HAZET 4801-1 și 4802-1
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0.01 kg

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături