Adaptor pentru radiator

Cod articol: 4800-16
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
Cod articol 4800-16
EAN / GTIN 4000896098507
Număr producător 4800-16

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Verificări ale neetanșeităților la sistemele de răcire și circuitele de încălzireAdaptor radiator (cu dispozitiv de închidere de tip baionetă) pentru
  • Autoturisme:
    • MINI an fabr. 2001 →
    • MERCEDES-BENZ SLK ∙ CLK ∙ Sprinter an fabr. 1999 → tip 170 ∙ 208 ∙ 611 precum și W124 an fabr. 1984 → 1993
  • Autoutilitare / mașini agricole
    • Motoare DEUTZ KHD1015 ∙ D2008 ∙ D2009 ∙ TD2,9 L4 ∙ TCD3,6 ∙ BFM1013 ∙ BFM2012 ∙ TCD2013 2V ∙ BFM1015 ∙ TCD2015 V8 ∙ V6 ∙ M ∙ TCD 12,0 și 16,0
Extinderea gamei aparatelor existente de verificare a sistemelor de răcire HAZET 4800
  • Filete adaptate exact la orificiul vasului de expansiune
  • Cu niplu de racord pentru racordarea la cupla rapidă a pompei radiatorului 4800-1 și piesă intermediară 4800-2 sau aparat de umplere cu vid HAZET 4801-1 și 4802-1
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0.11 kg