Execuţie:
montat
Descriere:
Capac rabatabil pentru autobasculantă, care poate fi deschis pe 2 laturi. Poate fi blocat în poziție închisă cu ajutorul unor cârlige cu arc. Partea frontală pliată poate fi asigurată împotriva răsturnării neintenționate în timpul răsturnării cu ajutorul unor cârlige cu arc. Partea din spate a capacului deschis poate fi, de asemenea, blocată. O bandă de mâner cu margini în față și în spate. Tablă de oțel de 1,5 mm, întărită la interior cu bare plate de oțel de 15 x 3 mm. Nu există suporturi externe pentru a evita pericolele de forfecare. Acoperire cu pulbere de culoare albastră RAL 7016. Posibilitate de montare ulterioară. Preț suplimentar pentru fiecare autobasculantă.
Caracteristică:
Notă: pentru autobasculantă 4704/7016