Capace pentru autobasculante

Cod articol: 47D3/7016
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Cod articol 47D3/7016
    EAN / GTIN 4017976534763
    Număr producător 47D3/7016
    L-Număr L90070 408

    Descriere

    Execuţie:

    montat

    Descriere:

    Capac rabatabil pentru autobasculantă, care poate fi deschis pe 2 laturi. Poate fi blocat în poziție închisă cu ajutorul unor cârlige cu arc. Partea frontală pliată poate fi asigurată împotriva răsturnării neintenționate în timpul răsturnării cu ajutorul unor cârlige cu arc. Partea din spate a capacului deschis poate fi, de asemenea, blocată. O bandă de mâner cu margini în față și în spate. Tablă de oțel de 1,5 mm, întărită la interior cu bare plate de oțel de 15 x 3 mm. Nu există suporturi externe pentru a evita pericolele de forfecare. Acoperire cu pulbere de culoare albastră RAL 7016. Posibilitate de montare ulterioară. Preț suplimentar pentru fiecare autobasculantă.

    Caracteristică:

    Lungime totală (mm): 1321
    Lățimea totală (mm): 794
    Culoare: gri antracit
    Notă: pentru autobasculantă 4703/7016