{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Citire | 50 g | |
Înălţime cifre unitate de afişare | 25 mm | |
Reproductibilitate | 50 g | |
Dimensiuni platou cântar | 550×550 mm | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 6 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR6 | |
Lăţime unitate de afişare | 215 mm | |
Adâncime unitate de afişare | 110 mm | |
Înălţime unitate de afişare | 50 mm | |
Greutate netă | 11 kg | |
Tip produs | Cântar cu platformă |
Cod articol | 479600 150L | |
EAN / GTIN | 4045761124738 |