{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Plajă maximă de cântărire | 0 kg - 60 kg | |
Citire | 0,1 g | |
Citire cântar pentru cantitate | 2 g | |
Reproductibilitate | 0,1 g | |
Liniaritate | ±0,2 g | |
Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) | 2 s | |
Greutate minimă pe bucată | 1 g | |
Dimensiuni platou cântar | 294×225 mm | |
Lăţime | 320 mm | |
Adâncime | 350 mm | |
Înălţime | 125 mm | |
Lăţime cântar cu platformă | 500 mm | |
Adâncime cântar cu platformă | 400 mm | |
Înălţime cântar cu platformă | 137 mm | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Greutate netă | 13 kg | |
Tip produs | Balanţă de numărat |
Cod articol | 479542 60 | |
EAN / GTIN | 4045761153288 | |
Număr producător | CCS 60K0.1L. |