{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Plajă maximă de cântărire | 3 kg | |
Citire | 0,2 g | |
Reproductibilitate | 0,2 g | |
Liniaritate | ±0,4 g | |
Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) | 2 s | |
Greutate minimă pe bucată | 1 g | |
Dimensiuni platou cântar | 315×215 mm | |
Lăţime | 350 mm | |
Adâncime | 330 mm | |
Înălţime | 120 mm | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion; Alimentare la reţea | |
Greutate netă | 3,5 kg | |
Tip produs | Balanţă de numărat | |
Tensiune nominală | 240 V |
Cod articol | 479541 3 | |
EAN / GTIN | 4045761214880 |