{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Plajă maximă de cântărire | 0 g - 4.200 g | |
Citire | 0,01 g | |
Reproductibilitate | 0,02 g | |
Liniaritate | ±0,05 g | |
Denumirea producătorului | 572 | |
Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) | 3 s | |
Greutate minimă pe bucată | 0,1 g | |
Dimensiuni platou cântar | ⌀ 150 mm | |
Lăţime | 180 mm | |
Adâncime | 310 mm | |
Înălţime | 85 mm | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea; Alimentare la reţea | |
Greutate netă | 2,3 kg | |
Tip produs | Cântar de precizie |
Cod articol | 479521 4200 | |
EAN / GTIN | 4045761356887 |