Cântar de precizie, tip 572 3010 g

Cod articol: 479521 3010
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Plajă maximă de cântărire 0 g - 3.010 g
Citire 0,01 g
Reproductibilitate 0,02 g
Liniaritate ±0,05 g
Denumirea producătorului 572
Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) 3 s
Greutate minimă pe bucată 0,1 g
Dimensiuni platou cântar ⌀ 150 mm
Lăţime 180 mm
Adâncime 310 mm
Înălţime 85 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea; Alimentare la reţea
Greutate netă 2,3 kg
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 479521 3010
EAN / GTIN 4045761356870

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă metalică robustă.
  • Ghid de utilizare simplu şi cât se poate de clar.
  • Se poate comuta între alimentarea prin reţea şi cea cu acumulator.
  • Unităţile de cântărire (de ex., greutatea şuruburilor) se pot seta la alegere.
  • Program de calibrare CAL: Pentru reglarea preciziei (este necesară o greutate etalon externă, livrabilă la cerere).
  • Numărarea bucăţilor: Numărarea bucăţilor de referinţă poate fi selectată la 1, 5, 10, 20 buc. Comutarea afişajului de la bucată la greutate.
  • Recepţie: înregistrare separată pentru greutatea recipientului de tarare şi a componentelor de recepţie (total net).
  • Port universal KERN (KUP): permite conectarea unui adaptor pentru interfaţă KUP extern, cum ar fi RS-232 sau USB, pentru schimbul de date şi de comenzi, fără efort de instalare.

Livrare:

Inclusiv adaptor de reţea 230 V / 50 Hz, capac de protecţie.

Accesorii opţionale:

La cerere, acumulator extern, cablu de date, imprimantă, adaptor pentru interfaţă cum ar fi RS-232, USB.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Plajă maximă de cântărire (g) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături