{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Plajă maximă de cântărire | 0 g - 24.100 g | |
Citire | 0,1 g | |
Reproductibilitate | 0,1 g | |
Liniaritate | ±0,3 g | |
Denumirea producătorului | 572 | |
Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) | 3 s | |
Greutate minimă pe bucată | 1 g | |
Dimensiuni platou cântar | 160×200 mm | |
Lăţime | 180 mm | |
Adâncime | 310 mm | |
Înălţime | 85 mm | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea; Alimentare la reţea | |
Greutate netă | 2,7 kg | |
Tip produs | Cântar de precizie |
Cod articol | 479521 24100 | |
EAN / GTIN | 4045761356931 |