Cântar de precizie, tip FCB, Plajă maximă de cântărire: 30000g

Cod articol: 479512 30000
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Plajă maximă de cântărire (g) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Plajă maximă de cântărire 0 g - 30.000 g
Citire 1 g
Reproductibilitate 1 g
Liniaritate ±3 g
Denumirea producătorului FCB
Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) 2 s
Greutate minimă pe bucată 10 g
Dimensiuni platou cântar 252×225 mm
Lăţime 325 mm
Adâncime 270 mm
Înălţime 105 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea; Acumulator litiu-ion; Cu baterii
Greutate netă 3 kg
Tip produs Cântar de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol 479512 30000
Copiaţi
EAN / GTIN 4045761202665
Copiaţi
Număr producător FCB 30K1
Copiaţi
Producător Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Execuţie:

  • Este posibilă alimentarea de la reţea sau cu baterii. Închidere automată (auto-off) după 3 minute.
  • Program de calibrare CAL: Pentru reglarea preciziei (este necesară o greutate etalon externă, livrabilă la cerere).
  • Numărarea bucăţilor: Cantitatea de referinţă la alegere: Comutarea afişajului de la bucată la greutate.
  • Recepţie: Memorie separată pentru greutatea recipientului de tarare şi a componentelor recepţionate (total net).

Afişaj secundar pe partea posterioară a cântarului.
Port universal KERN (KUP): permite conectarea unui adaptor pentru interfaţă KUP extern, cum ar fi RS-232 sau USB, pentru schimbul de date şi de comenzi, fără efort de instalare.

Livrare:

Inclusiv adaptor de reţea 230 V / 50 Hz, capac de protecţie.

Accesorii opţionale:

Baterie Cod 081561 Ref. 6LR61; acumulator intern la cerere. Cablu de date, imprimantă la cerere.

Atenţie:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Descărcări și documente

Produse potrivite