{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Plajă maximă de cântărire | 20.000 g | |
Citire | 10 g | |
Dimensiuni platou cântar | 320×260 | |
Lăţime | 320 mm | |
Adâncime | 300 mm | |
Înălţime | 60 mm | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR6 | |
Greutate netă | 2,6 kg | |
Tip produs | Cântar compact |
Cod articol | 479452 20000 | |
EAN / GTIN | 4045761161436 | |
Număr producător | ECB 20K-2N |