Dinamometru Medio Line Newton 3 N

Cod articol: 479417 3

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 56,60 € /buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Plajă maximă de cântărire (N) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Plajă maximă de cântărire 3 N
    Gradaţie 0,02 N
    Lungimea scalei 100 mm
    Prinderea greutăţii Cârlig
    Tip produs Dinamometru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 479417 3
    EAN / GTIN 7612348400034

    Descriere

    Execuţie:

    Cântare de precizie cu acurateţe ridicată ±0,3 % din sarcină. Interval de tarare de până la 20 % din capacitate. Orice poziţie de măsurare (în afară de Cod 479410 − doar vertical). Reglare zero şi tară de 20 % prin şurubul de reglare. Suspendare superioară şi inferioară cu posibilităţi de rotire la 360°.

    Livrare:

    Inclusiv toc de plastic şi instrucţiuni de utilizare.

    Accesorii opţionale:

    Set de conversie în dinamometru Cod 479421.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături