Cântar cu resort Medio Line 1000 g

Cod articol: 479415 1000

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 56,60 € /buc.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Plajă maximă de cântărire 1.000 g
Gradaţie 10 g
Lungimea scalei 100 mm
Prinderea greutăţii Clemă
Tip produs Dinamometru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 479415 1000
EAN / GTIN 2050001051691

Descriere

Execuţie:

Cântare de precizie cu acurateţe ridicată ±0,3 % din sarcină. Interval de tarare de până la 20 % din capacitate. Orice poziţie de măsurare (în afară de Cod 479410 − doar vertical). Reglare zero şi tară de 20 % prin şurubul de reglare. Suspendare superioară şi inferioară cu posibilităţi de rotire la 360°.

Livrare:

Inclusiv toc de plastic şi instrucţiuni de utilizare.

Accesorii opţionale:

Set de conversie în dinamometru Cod 479421.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb