Jachetă din lână cu protecție împotriva flăcărilor negru XL

Cod articol: 479310779900XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea schwarz
    Mărime unisex XL
    Tip produs Jachetă de protecţie la flăcări

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 479310779900XL
    EAN / GTIN 7330509643655
    Număr producător 479310779900XL

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    79% lână, 19% modacrilic, 2% antistatic, lână Merino, tricot terry, rezistent la flacără, antistatic, 390 g/m²

    Finisaj
    Spate prelungit, tivul de jos reglabil cu bandă elastică
    Mâneci extinse cu orificiu pentru degetul mare și tiv elastic

    Închidere frontală
    Cerniera de plastic cu un singur sens ascunsă

    Funcționalitate
    Fără metal


    Detalii

    Guler înalt cu fermoar acoperit
    Etichete de certificare externe

    Descriere:

    • O haină din lână rezistentă la flăcări și fără metale, care poate fi folosită ca jachetă peste o lenjerie de corp sau ca îmbrăcăminte de întărire sub o haină
    • Plasma de lână a jachetei asigură o bună protecție împotriva căldurii, în timp ce se încălzește la frig
    • Aceasta are mâneci cu mânecă cu prindere pentru degetul mare și se potrivește perfect cu jacheta de protecție Blåkläder 4088
    • Vestimentație dorită pentru munca în aer liber în domenii precum electricitatea, eoliană și hidroenergetică
    • EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2

    Standard:

    • EN 1149-5
    • EN ISO 11612 A1, B2, C2, F2
    • ELIM - 6,2 cal/cm²
    • IEC 61482-2, APC 1
    • EBT - 6,4 cal/cm²

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături