Execuţie:
Compoziţie material
79% lână, 19% modacrilic, 2% antistatic, lână Merino, tricot terry, rezistent la flacără, antistatic, 390 g/m²
Finisaj
Spate prelungit, tivul de jos reglabil cu bandă elastică
Mâneci extinse cu orificiu pentru degetul mare și tiv elastic
Închidere frontală
Cerniera de plastic cu un singur sens ascunsă
Funcționalitate
Fără metal
Detalii
Guler înalt cu fermoar acoperit
Etichete de certificare externe
Descriere:
- O haină din lână rezistentă la flăcări și fără metale, care poate fi folosită ca jachetă peste o lenjerie de corp sau ca îmbrăcăminte de întărire sub o haină
- Plasma de lână a jachetei asigură o bună protecție împotriva căldurii, în timp ce se încălzește la frig
- Aceasta are mâneci cu mânecă cu prindere pentru degetul mare și se potrivește perfect cu jacheta de protecție Blåkläder 4088
- Vestimentație dorită pentru munca în aer liber în domenii precum electricitatea, eoliană și hidroenergetică
- EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2
Standard:
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B2, C2, F2
- ELIM - 6,2 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 6,4 cal/cm²