{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare | 0 kN - 2 kN | |
Increment | 0,01 kN | |
Afişaj cu iluminare de fundal | da | |
Eroare de toleranţă | ±0,5 de la valoarea finală a domeniului de măsurare ±1 cifră % | |
⌀ pistonului | 45 mm | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Înălţime dinamometru | 30 mm | |
⌀ dinamometru | 75 mm | |
Temperatură de regim (de funcţionare) | -10 °C - 50 °C | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR6 | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Capsulă dinamometrică |
Cod articol | 479131 0-2 | |
EAN / GTIN | 4067263130314 |