Capsulă dinamometrică digitală 0-10 kN

Cod articol: 479130 0-10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 0 kN - 10 kN
Increment 0,01 kN
Afişaj rotativ 300 grad
Eroare de toleranţă ±0,5 de la valoarea finală a domeniului de măsurare ±1 cifră %
⌀ pistonului 45 mm
Clasă de protecţie IP IP 65
Suprafaţa pistonului 10 cm2
Tehnică de măsurare digital
Înălţime dinamometru 30 mm
⌀ dinamometru 75 mm
Temperatură de regim (de funcţionare) -10 °C - 50 °C
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Capsulă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 479130 0-10
EAN / GTIN 2050001674722

Descriere

Execuţie:

Dinamometru hidraulic cu manometru digital. Prin structura robustă, simplă, mecanică este ideal pentru condiţii aspre de exploatare. Afişaj rotativ la 300°, cu 4 1/2 poziţii cu iluminare, pentru afişarea directă și citirea optimă a valorii forţei.
Scala grafică adiţională cu funcţie de ac index mobil arată tendinţa sarcinii nominale momentane. Memoria minimă / maximă şi funcţia de tară sunt apelabile independent de afişajul principal. Pentru transmiterea simplă și rezistentă la interferențe a datelor, CPG1200 are o interfață micro USB; 3x fileturi de montare M5 în partea inferioară a carcasei.

Avantaj:

La utilizarea conformă, se oferă o garanţie privind etanşeitatea de 5 ani.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv unitate de afişare, 3 baterii cod 081561 măr. LR6, certificat de etalonare şi geantă de transport.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Domeniu de măsurare (kN) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături