Jachetă pentru femei High Vis Softshell galben/bleumarin S

Cod articol: 479125133389S
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea gelb / marineblau
Mărime unisex S
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 479125133389S
EAN / GTIN 7330509776605
Număr producător 479125133389S

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
92% poliester, 8% elastan, 3 straturi softshell, impermeabil 10000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 20, 0, elastic, 255 g/m²

Finisaj
Spate extensibil, tiv reglabil cu cordon de strângere
Termenul mânecilor reglabil cu velcro

Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar
Buzunare frontale cu fermoar

Detalii
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt
Secțiuni de umăr în culoare contrastantă
Suprafață bună pentru transfer
Glugă detașabilă
Buclă în D

Funcționalitate
Material rezistent la vânt și la apă, fără cusături lipite, Câmp de culoare închisă în secțiuni cu expunere mare la grime
Croială pentru femei

Reflex
Detalii reflectorizante, bandă reflectorizantă cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp și pe mâneci

Închidere frontală
Fermoar robust din plastic cu două direcții

Descriere:

  • Jachetă ușoară cu o croială feminină
  • Tesatura softshell o face extrem de moale, suplă și confortabilă
  • Jacheta bicoloră are culori contrastante pe zonele expuse pentru vizibilitate și siguranță optime atunci când este cel mai necesar
  • Această jachetă hi-vis de designer este certificată conform standardelor de siguranță și are greutatea redusă, senzația de elasticitate și rezistența unui echipament de lucru de înaltă performanță
  • În plus, țesătura este impermeabilă, iar gluga poate fi îndepărtată atunci când nu este necesară
  • Certificată conform standardului EN ISO 20471, îmbrăcăminte de protecție de înaltă vizibilitate clasa 2

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături