Capsulă dinamometrică formă aplatizată 0-200 kN

Cod articol: 479110 0-200
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 43
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 0 kN - 200 kN
Valoarea diviziunii de gradaţie 10 kN
Eroare de toleranţă ±1,6 din valoarea finală a domeniului de măsurare (±2,5 cu index mobil) %
⌀ pistonului 100 mm
Clasă de protecţie IP IP 43
Suprafaţa pistonului 80 cm2
Tehnică de măsurare analogic
Înălţime dinamometru 41 mm
⌀ dinamometru 138 mm
Temperatură de regim (de funcţionare) -10 °C - 50 °C
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Capsulă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 479110 0-200
EAN / GTIN 2050001056498

Descriere

Execuţie:

Dinamometru hidraulic cu manometru analogic montat direct, pentru măsurarea statică şi cvasistatică a forţei.
Carcasă şi pistoane din oţel superior inoxidabil, manometru din alamă turnată sub presiune cu indicator. Protecţie contra infiltrării corpurilor străine şi apei pulverizate (IP43).

Avantaj:

La utilizarea conformă, se oferă o garanţie privind etanşeitatea de 5 ani.

Funcţionare:

IP43: Protecţie la stropirea cu apă până la 60° faţă de poziţia normală de exploatare şi protecţie împotriva pătrunderii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm; a se feri însă de scule şi de sârme.

Aplicaţie:

În construcţia de maşini-unelte.
Recomandat în special pentru măsurători la menghine.

Livrare:

Inclusiv unitate de afișare, certificat de etalonare și geantă de transport.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Domeniu de măsurare (kN) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături