{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare | 0 kN - 1 kN | |
Valoarea diviziunii de gradaţie | 0,05 kN | |
Eroare de toleranţă | ±1,6 din valoarea finală a domeniului de măsurare (±2,5 cu index mobil) % | |
⌀ pistonului | 45 mm | |
Clasă de protecţie IP | IP 43 | |
Suprafaţa pistonului | 10 cm2 | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Înălţime dinamometru | 30 mm | |
⌀ dinamometru | 75 mm | |
Temperatură de regim (de funcţionare) | -10 °C - 50 °C | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Capsulă dinamometrică |
Cod articol | 479100 0-1 | |
EAN / GTIN | 2050001056238 |