Banc de probă manual - vertical 1500

Cod articol: 479029 1500
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MTL-330
Domeniu de aplicare maxim 1.500 N
Acţionare Pârghie
Avans (cursă maximă) 150 mm
Avans (per rotaţie) 76 mm
Greutate 9,1 kg
Lungime 279 mm
Lăţime 203 mm
Înălţime 799 mm
Tip produs Banc de probă
Întrerupător pornit/ oprit nu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 479029 1500
EAN / GTIN 2050002071582

Descriere

Execuţie:

  • Banc de probă robust pentru aparat portabil de măsurarea forţei.
  • Mecanică precisă, cu ghidaj liniar, cu poziţionare individuală.
Versiunea cu pârghie, cu cursă mare la fiecare rotaţie a pârghiei. Maneta de operare se poate repoziţiona în unghi şi în poziţie, pentru o operare optimă.

Aplicaţie:

Pentru testări simple în asigurarea calităţii sau în producţie, care nu depind de viteză, de materiale, de substanţe, de elementele constructive sau de componente.

Livrare:

Incluse manualul de utilizare şi 4 şuruburi de fixare pentru aparate de măsurare a forţei.

Accesorii opţionale:

Aparat digital pentru măsurarea forţei Cod 479025479027 şi accesorii Cod 479033479039.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături