Aparat manual pentru măsurarea forţei DFG 2500 N

Cod articol: 479025 2500
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (N) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic; Port USB

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 250 N - 2.250 N
Rezoluţie 0,5 N
Precizia 0,2 %
Memorie pentru valori măsurate 50
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Port USB
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tehnică de măsurare digital
Lungime 191 mm
Lăţime 84 mm
Înălţime 42 mm
Tip produs Aparat de măsurare a forţei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 479025 2500
EAN / GTIN 2050002070783

Descriere

Execuţie:

Aparat universal pentru măsurarea forţei cu afişaj color, pentru măsurarea cu precizie a forţei de tragere sau de apăsare. Carcasă robustă turnată sub presiune.
  • Afişarea valorii actuale a forţei şi valorii maxime.
  • Taste funcţionale programabile.
  • Monitorizarea limitei de toleranță cu afişaj optic și acustic.
  • Memorie pentru valorile măsurate.
  • Evaluare statistică a valorilor memorate.
  • Interfaţă pentru exportul de date.
  • Afişaj comutabil între: N, gf, kgf, lbf, ozf.

Livrare:

Geantă de transport, ştecăr de încărcare cu cablu de conexiune USB, accesorii (placă de presiune, cârlig, vârf, pană, canal în V, prelungitor).

Accesorii opţionale:

Bancuri de probă manuale Cod 479029.