Jachetă Shell XXXL

Cod articol: 479019779956XXXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea schwarz / rot
    Mărime unisex 3XL
    Tip produs Jachetă de ploaie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 479019779956XXXL
    EAN / GTIN 7330509592526
    Număr producător 479019779956XXXL

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²

    Finisaj
    Bordelura reglabilă cu cordon de strângere
    Buclă interioară la capătul mânecii cu gaură pentru degetul mare, capăt de mânecă reglabil

    Buzunare
    Buzunar la piept cu fermoar
    Buzunare frontale cu fermoar
    Buzunar interior cu fermoar

    Foaie de căptușeală
    Foaie de plasă


    Funcționalitate

    Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite

    Detalii
    Glugă detașabilă cu căptușeală din plasă, Glugă detașabilă, reglabilă
    Zipper în căptușeală pentru transfer
    Imprimare pe piept

    Reflex
    Imprimare cu bandă reflectorizantă pe mânecă și pe șapcă

    Închidere frontală
    Fermoar din plastic cu fermoar unidirecțional

    Explicație mărime
    Produsul are un arc de mărime extins în unele culori

    Descriere:

    • Jachetă de tip Shell cu cusături lipite și material de suprafață rezistent la vânt și impermeabil care protejează împotriva vântului, ploaia și uzura exterioară
    • Jacheta shell se integrează cu alte straturi de îmbrăcăminte prin eliberarea umezelii
    • Cordel și stopperi la tiv
    • Căciulă detașabilă cu căptușeală din plasă
    • Buzunare funcționale, inclusiv un buzunar interior și un buzunar interior pentru telefon
    • Panou posterior extins pentru o bună potrivire
    • Certificat conform EN 343

    Standard:

    • EN 343, Class 3.3
    • Hi-vis certification not applicable

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături