Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²
Finisaj
Bordelura reglabilă cu cordon de strângere
Buclă interioară la capătul mânecii cu gaură pentru degetul mare, capăt de mânecă reglabil
Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar
Buzunare frontale cu fermoar
Buzunar interior cu fermoar
Foaie de căptușeală
Foaie de plasă
Funcționalitate
Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite
Detalii
Glugă detașabilă cu căptușeală din plasă, Glugă detașabilă, reglabilă
Zipper în căptușeală pentru transfer
Imprimare pe piept
Reflex
Imprimare cu bandă reflectorizantă pe mânecă și pe șapcă
Închidere frontală
Fermoar din plastic cu fermoar unidirecțional
Explicație mărime
Produsul are un arc de mărime extins în unele culori
Descriere:
- Jachetă de tip Shell cu cusături lipite și material de suprafață rezistent la vânt și impermeabil care protejează împotriva vântului, ploaia și uzura exterioară
- Jacheta shell se integrează cu alte straturi de îmbrăcăminte prin eliberarea umezelii
- Cordel și stopperi la tiv
- Căciulă detașabilă cu căptușeală din plasă
- Buzunare funcționale, inclusiv un buzunar interior și un buzunar interior pentru telefon
- Panou posterior extins pentru o bună potrivire
- Certificat conform EN 343
Standard:
- EN 343, Class 3.3
- Hi-vis certification not applicable