Jachetă Shell XXL

Cod articol: 479019779899XXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea dunkelgrau / schwarz
Mărime unisex 2XL
Tip produs Jachetă de ploaie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 479019779899XXL
EAN / GTIN 7330509592168
Număr producător 479019779899XXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²

Finisaj
Bordelura reglabilă cu cordon de strângere
Buclă interioară la capătul mânecii cu gaură pentru degetul mare, capăt de mânecă reglabil

Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar
Buzunare frontale cu fermoar
Buzunar interior cu fermoar

Foaie de căptușeală
Foaie de plasă


Funcționalitate

Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite

Detalii
Glugă detașabilă cu căptușeală din plasă, Glugă detașabilă, reglabilă
Zipper în căptușeală pentru transfer
Imprimare pe piept

Reflex
Imprimare cu bandă reflectorizantă pe mânecă și pe șapcă

Închidere frontală
Fermoar din plastic cu fermoar unidirecțional

Explicație mărime
Produsul are un arc de mărime extins în unele culori

Descriere:

  • Jachetă de tip Shell cu cusături lipite și material de suprafață rezistent la vânt și impermeabil care protejează împotriva vântului, ploaia și uzura exterioară
  • Jacheta shell se integrează cu alte straturi de îmbrăcăminte prin eliberarea umezelii
  • Cordel și stopperi la tiv
  • Căciulă detașabilă cu căptușeală din plasă
  • Buzunare funcționale, inclusiv un buzunar interior și un buzunar interior pentru telefon
  • Panou posterior extins pentru o bună potrivire
  • Certificat conform EN 343

Standard:

  • EN 343, Class 3.3
  • Hi-vis certification not applicable

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături