FMI-B50 Aparat digital de precizie de măsurare a forţei (USB) 1000 N

Cod articol: 478987 1000
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Interval de măsurare (N) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Interfaţă: Interfaţă USB
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Domeniu de măsurare 1.000 N
    Rezoluţie 0,2 N
    Eroare de toleranţă ±0,15 valoare maximă (±1 cifră) %
    Interfaţă Interfaţă USB
    Clasă de protecţie IP IP 65
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Tehnică de măsurare digital
    Racord filetat M6
    Lungime 150 mm
    Lăţime 82 mm
    Înălţime 29 mm
    Tip produs Aparat de măsurare a forţei

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 478987 1000
    EAN / GTIN 4260244680697

    Descriere

    Execuţie:

    • Aparate robuste de măsurare a forţei în carcasă uşor de manevrat din aluminiu turnat sub presiune pentru forţe de apăsare şi tragere de la 0,001 până la 2500 N.
    • Protecţie la suprasarcină de până la 500% şi arbore de măsurare protejat.
    • Filet de montaj pentru mânerele suplimentare.
    • Poziţionare precisă în bancurile de probă cu ajutorul ştifturilor de ghidare.
    • Rată ridicată de măsurare pentru înregistrarea exactă a valorii maxime pentru determinarea forţelor de rupere sau smulgere.
    • Memorie pentru valorile măsurate cu supraveghere a statisticii şi a valorii limită.
    • Interfaţă USB pentru transferul de date către PC.

    Avantaj:

    Funcţie de evaluare a datelor şi de comandă a bancului de probă ca echipare la bancurile de probă motorizate. Certificat de calibrare DAkkS inclus.

    Funcţionare:

    IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Aplicaţie:

    Măsurarea forţelor de apăsare şi de tragere în domeniul controlului calităţii şi al producţiei. Se poate folosi ca aparat de măsurare manual mobil şi în aer liber, precum şi în bancurile de probă sau alte dispozitive. Fileturile de fixare integrate în carcasă au rol de fixare în bancurile de probă sau de prindere a mânerelor suplimentare.

    Livrare:

    Aparat de măsurare a forţei în geantă de protecţie, accesoriu înşurubabil pentru aplicarea forţei (cap aplatizat, cap cu canelură, con, cârlig) şi instrucţiuni de pornire rapidă.
    Software FMI-AnalyzePro+.