Execuţie:
- Aparate robuste de măsurare a forţei în carcasă uşor de manevrat din aluminiu turnat sub presiune pentru forţe de apăsare şi tragere de la 0,001 până la 2500 N.
- Protecţie la suprasarcină de până la 500% şi arbore de măsurare protejat.
- Filet de montaj pentru mânerele suplimentare.
- Poziţionare precisă în bancurile de probă cu ajutorul ştifturilor de ghidare.
- Rată ridicată de măsurare pentru înregistrarea exactă a valorii maxime pentru determinarea forţelor de rupere sau smulgere.
- Memorie pentru valorile măsurate cu supraveghere a statisticii şi a valorii limită.
- Interfaţă USB pentru transferul de date către PC.
Avantaj:
Timp de funcţionare de până la 150 h fără alimentare de la reţea datorită bateriei reâncărcabile LiPo.
Software pentru datele de măsurare pentru evaluare în MsExcel. Software COM-Bridge pentru transferul direct al datelor de la aparatul de măsurare la PC cu Windows.
Funcţionare:
IP40: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.
Aplicaţie:
Măsurarea forţelor de apăsare şi de tragere în domeniul controlului calităţii şi al producţiei. Se poate folosi ca aparat de măsurare manual mobil şi în aer liber, precum şi în bancurile de probă sau alte dispozitive. Fileturile de fixare integrate în carcasă au rol de fixare în bancurile de probă sau de prindere a mânerelor suplimentare.
Livrare:
Aparat de măsurare a forţei în geantă de protecţie, accesoriu înşurubabil pentru aplicarea forţei (cap aplatizat, cap cu canelură, con, cârlig) şi instrucţiuni de pornire rapidă.
Software FMI-Connect.