FMI-B20 Aparat digital de top de măsurare a forţei 2500 N

Cod articol: 478983 2500
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (N) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 2.500 N
Rezoluţie 1 N
Clasă de protecţie IP IP 65
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Tehnică de măsurare digital
Racord filetat M10
Lungime 150 mm
Lăţime 82 mm
Înălţime 29 mm
Tip produs Aparat de măsurare a forţei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 478983 2500
EAN / GTIN 4260244680857

Descriere

Execuţie:

  • Aparate robuste de măsurare a forţei în carcasă uşor de manevrat din aluminiu turnat sub presiune pentru forţe de apăsare şi tragere de la 0,001 până la 2500 N.
  • Protecţie la suprasarcină de până la 500% şi arbore de măsurare protejat.
  • Filet de montaj pentru mânerele suplimentare.
  • Poziţionare precisă în bancurile de probă cu ajutorul ştifturilor de ghidare.
  • Rată ridicată de măsurare pentru înregistrarea exactă a valorii maxime pentru determinarea forţelor de rupere sau smulgere.

Avantaj:

Timp de funcţionare de până la 150 h fără alimentare de la reţea datorită bateriei reâncărcabile LiPo.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Măsurarea forţelor de apăsare şi de tragere în domeniul controlului calităţii şi al producţiei. Se poate folosi ca aparat de măsurare manual mobil şi în aer liber, precum şi în bancurile de probă sau alte dispozitive. Fileturile de fixare integrate în carcasă au rol de fixare în bancurile de probă sau de prindere a mânerelor suplimentare.

Livrare:

Aparat de măsurare a forţei în geantă de protecţie, accesoriu înşurubabil pentru aplicarea forţei (cap aplatizat, cap cu canelură, con, cârlig) şi instrucţiuni de pornire rapidă.