Set de folii calibrate 5 buc. 100×500 mm 2 mm

Cod articol: 478755 2
Setați prețul 5 buc. (29,97 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Oţel superior, INOX

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Eroare de toleranţă ±35 µm
Lăţime folie 100 mm
Lungime folie 500 mm
Material Oţel superior inoxidabil şi rezistent la acizi
Material Oţel superior, INOX
Grosime 2 mm
Număr de folii 5
Tip produs Folie pentru bază

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 478755 2
EAN / GTIN 2050001911872
Număr producător 690

Descriere

Execuţie:

Bandă de oţel laminat la rece, ecruisat, cu cea mai mare acurateţe de planeitate. Grosimea foliei este marcată de neşters. Depozitată în cutii robuste.
Inoxidabil − oţel superior rezistent la rugină şi acid, material Cod 1.4310 (resp. 1.4301 grosime 0,02 şi 0,05mm), laminat la rece, ecruisat, suprafaţă lustruită.

Aplicaţie:

Reglarea sculelor; ajustarea aparatelor; compensarea toleranţelor; calarea dispozitivelor; poziţionarea maşinilor; reglarea formelor; reglarea jocului lagărului; reglarea agregatelor; corectarea ulterioară a cuţitelor de forfecat; alinierea / centrarea pieselor etc.

Livrare:

1 pachet cu 5 foi.