Set de folii calibrate 10 buc. 50×300 mm 0,9 mm

Cod articol: 478750 0,9
Setați prețul 10 buc. (4,26 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Eroare de toleranţă ±13 µm
Lăţime folie 50 mm
Lungime folie 300 mm
Material Oţel C
Grosime 0,9 mm
Număr de folii 10
Tip produs Folie pentru bază

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 478750 0,9
EAN / GTIN 2050001057532
Număr producător 532

Descriere

Execuţie:

Bandă de oţel laminat la rece, ecruisat, cu cea mai mare acurateţe de planeitate. Grosimea foliei este marcată de neşters. Depozitată în cutii robuste.
Oţel C − Oţel carbon, material Cod 1.1274 laminat la rece, suprafaţă lustruită (Ref. 0,02 inoxidabil).

Aplicaţie:

Reglarea sculelor; ajustarea aparatelor; compensarea toleranţelor; calarea dispozitivelor; poziţionarea maşinilor; reglarea formelor; reglarea jocului lagărului; reglarea agregatelor; corectarea ulterioară a cuţitelor de forfecat; alinierea / centrarea pieselor etc.

Livrare:

1 pachet cu 10 foi.