Bandă folie 150×2500 mm 0,4 mm

Cod articol: 478720 0,4
(28,26 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Eroare de toleranţă ±9 µm
Lungime folie 2.500 mm
Lăţime folie 150 mm
Material Oţel superior inoxidabil şi rezistent la acizi
Grosime 0,4 mm
Tip produs Bandă de folie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 478720 0,4
EAN / GTIN 4045197207968
Număr producător 478720 0,4

Descriere

Execuţie:

Această bandă de precizie este depozitată în cutii din material plastic şi astfel uşor de derulat (uşor de scos). Cutiile individuale se pot unii într-un bloc, se pot stivui ocupând spaţiu restrâns şi protejează materialul împotriva prafului.
Inoxidabil − Oţel superior rezistent la rugină şi acid, material Cod 1.4301, laminat la rece, ecruisat, suprafaţă lustruită.

Aplicaţie:

Reglarea sculelor; ajustarea aparatelor; compensarea toleranţelor; calarea dispozitivelor; poziţionarea maşinilor; reglarea formelor; reglarea jocului lagărului; reglarea agregatelor; corectarea ulterioară a cuţitelor de forfecat; alinierea / centrarea pieselor etc.