{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Eroare de toleranţă | ±6 µm | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Material | inoxidabil | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Lungime rolă | 5 m | |
Lăţime rolă | 100 mm | |
Grosime | 0,2 mm | |
Tip produs | Bandă calibrată |
Cod articol | 478530 0,2 | |
EAN / GTIN | 2050001053930 | |
Număr producător | 617 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rolă bandă calibrată ⌀ 100 mm×5 m, inoxidabil, Grosime: 0,2mm
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
|
|
Grosime | 0,2 mm | 0,2 mm |
Eroare de toleranţă | ±6 µm | ±6 µm |
Material | Oţel superior, INOX | Oţel superior, INOX |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lungime rolă | 5 m | 5 m |
Material | inoxidabil | inoxidabil |
Tip produs | Bandă calibrată | Bandă calibrată |