{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Eroare de toleranţă | ±3 µm | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Toleranță | T3 | |
Material | inoxidabil | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Lungime rolă | 5 m | |
Lăţime rolă | 12,7 mm | |
Grosime | 0,05 mm | |
Tip produs | Bandă calibrată |
Cod articol | 478505 0,05 | |
EAN / GTIN | 2050001054821 | |
Număr producător | 907 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Rolă bandă calibrată ⌀ 12,7 mm×5 m, inoxidabil, Grosime: 0,05mm
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
|
|
Grosime | 0,05 mm | 0,05 mm |
Eroare de toleranţă | ±3 µm | ±3 µm |
Material | Oţel superior, INOX | Oţel superior, INOX |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lăţime rolă | 12,7 mm | 12,7 mm |
Lungime rolă | 5 m | 5 m |
Tip produs | Bandă calibrată | Bandă calibrată |