Jachetă de iarnă ignifugată XXL

Cod articol: 478415168900XXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea marineblau
Mărime unisex 2XL
Tip produs Jachetă de protecţie la sudură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 478415168900XXL
EAN / GTIN 7330509717042
Număr producător 478415168900XXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
85% bumbac, 14% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²

Finisaj
Bordelura reglabilă cu scai, spate prelungit
Termenul mânecilor reglabil cu scai

Detalii
Balonul de pe spate
Buclă la spate
Guler înalt cu fermoar acoperit
Etichete de certificare externe

Funcționalitate
Mâneci preîndoite
Foaie, respingător de ulei, murdărie și apă

Închidere frontală
Cerceluș metalic robust ascuns unidirecțional

Buzunare
Buzunar interior cu clapetă
Buzunare la piept cu fermoar acoperit
Buzunar interior
Buzunar interior

Descriere:

  • Jachetă rezistentă la flacără durabilă pentru uzura de iarnă, cu un fermoar metalic robust, ascuns, unidirecțional, plus buzunare practice
  • Panou dorsal burdușit și mâneci articulate pentru un confort sporit
  • Tesatura este conformă cu standardul de arc electric EN 61482-1-1-1 ATPV 16. 0 cal/ cm²
  • Certificată conform EN 1149-5, EN 342, IEC 61482-2 Clasa 2
  • EN ISO 11611, Clasa 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • EN 13034 PB (6)

Standard:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături