Jachetă de iarnă cu protecție împotriva flăcărilor L

Cod articol: 478415168900L
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea marineblau
    Mărime unisex L
    Tip produs Jachetă de protecţie la sudură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 478415168900L
    EAN / GTIN 7330509716991
    Număr producător 478415168900L

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    85% bumbac, 14% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²

    Finisaj
    Bordelura reglabilă cu scai, spate prelungit
    Termenul mânecilor reglabil cu scai

    Detalii
    Balonul de pe spate
    Buclă la spate
    Guler înalt cu fermoar acoperit
    Etichete de certificare externe

    Funcționalitate
    Mâneci preîndoite
    Foaie, respingător de ulei, murdărie și apă

    Închidere frontală
    Cerceluș metalic robust ascuns unidirecțional

    Buzunare
    Buzunar interior cu clapetă
    Buzunare la piept cu fermoar acoperit
    Buzunar interior
    Buzunar interior

    Descriere:

    • Jachetă rezistentă la flacără durabilă pentru uzura de iarnă, cu un fermoar metalic robust, ascuns, unidirecțional, plus buzunare practice
    • Panou dorsal burdușit și mâneci articulate pentru un confort sporit
    • Tesatura este conformă cu standardul de arc electric EN 61482-1-1-1 ATPV 16. 0 cal/ cm²
    • Certificată conform EN 1149-5, EN 342, IEC 61482-2 Clasa 2
    • EN ISO 11611, Clasa 1 A1
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
    • EN 13034 PB (6)

    Standard:

    • EN 13034 PB [6]
    • EN 342 together with 1869-1514
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611, Class 1 A1
    • IEC 61482-2, class 2
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături