Există o alternativă la acest produs

Leră, oţel, T3 6

Cod articol: 478100 6
Setați prețul 6 buc. (0,45 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie

Detalii despre produs

Date tehnice

Precizia T3
Standard Normă de fabricaţie
Toleranţă T3
Grosimea lamelelor 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4 mm
Număr de lamele 6
Lungimea pânzei 75 mm
Material Oţel
Tip produs Leră cu palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 478100 6
EAN / GTIN 4045197207425

Descriere

Execuţie:

Lamele din oţel pentru arcuri cu inscripţionare clară. Lamele din oţel cu lăţime egală, pliante datorită articulaţiei nituite. Lamele din oţel, de formă conică, într-o carcasă nichelată ce poate fi blocată.
Leră din oţel, rectificată, acurateţe T3.
Leră de reglare cu supapă.