Jachetă de iarnă de înaltă vizibilitate XS

Cod articol: 478019773389XS
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea gelb / marineblau
Mărime unisex XS
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 478019773389XS
EAN / GTIN 7330509655450
Număr producător 478019773389XS

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²

Finisaj
Bordelura reglabilă cu cordon de strângere
Buclă interioară la capătul mânecii cu gaură pentru degetul mare, Capătul mânecii reglabil cu velcro

Foaie de căptușeală
Foaie de căptușeală în mânecă, Căptușeală ușoară, Căptușeală Airmesh

Funcționalitate
Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite
Mâneci pre-curbate

Detalii
Logo imprimat pe piept
Zipper în căptușeală pentru transfer
Buclă în D
Glugă detașabilă și reglabilă (se vinde separat, 2165, 2166)

Buzunare
Buzunare laterale cu fermoar
Buzunare la piept cu fermoar
Buzunar interior cu fermoar

Reflex
Detalii reflectorizante, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri, Bandă reflectorizantă de transfer cu lățimea de 50 mm

Închidere frontală
Fermoar din plastic cu fermoar unidirecțional

Descriere:

  • O jachetă de iarnă ușoară de înaltă vizibilitate, cu multă mișcare și caracteristici bune pentru condiții meteorologice mai reci
  • Jacheta este rezistentă la vânt, - și impermeabilizată cu cusături etanșate și are o căptușeală ușoară din plasă care crește flexibilitatea și vă ține cald
  • Detalii reflectorizante imprimate pe umeri asigură o bună vizibilitate chiar și de sus
  • Pute avea și o glugă suplimentară din material de înaltă vizibilitate și cu știfturi de împingere (modelul 2165 cu căptușeală ușoară sau 2166 cu căptușeală din plasă)
  • Certificată conform EN 343 și EN ISO 20471 XS-S clasa 2, M-->: Clasa 3, îmbrăcăminte de protecție pentru vizibilitate ridicată

Standard:

  • EN 343, Class 4,2
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S
  • EN 342 together with art: 1885

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături