Freză de rectificat diamantat 20x8x185 mm D30ST

Cod articol: 477724
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 477724
EAN / GTIN 9003174777243
Număr producător 477724
L-Număr L50140 1533

Descriere

Descriere:

Cu aceste dulapuri diamantate obțineți un instrument de pansament de înaltă calitate pentru șlefuirea discurilor de bloc în gama de precizie. În funcție de designul lor, ele pot fi utilizate pentru editarea circumferențială sau laterală a suprafeței. Prin urmare, dulapurile diamantate au segmente de diamant lipite frontal sau longitudinal.

Caracteristică:

  • Formă: 50HA-G MAȘINĂ DE TUNS MANUALĂ CU DIAMANT
  • Specificație : D 30 BUC
  • Dimensiune (BD x W x D/LY): 20 x 8 x 185 mm
  • Diametru: 185 mm
  • Dimensiunea boabelor: 30

Avantaj:

  • Universal
  • Manevrare simplă

Aplicaţie:

  • În funcție de versiune, potrivit pentru prelucrarea periferică sau laterală a suprafeței discurilor de șlefuire

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături