{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Messbereich | 3 mm - 12 mm | |
Execuţie | 12 calibre pe inel | |
Increment de 0,5 mm | 3 mm - 7 mm | |
Increment de 1,0 mm | 7 mm - 12 mm | |
Aplicaţie | sudat în unghi drept | |
Număr de calibre | 12 | |
Tip produs | Şablon pentru cordon de sudură |
Cod articol | 477700 | |
EAN / GTIN | 4045197207418 | |
Număr producător | 477700 |