Leră pentru cordon de sudură cu scală ABCD

Cod articol: 477620
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 20 mm
Citire 0,1 mm
Aplicaţie Unghiul flancurilor a
Tip produs Şablon pentru cordon de sudură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 477620
EAN / GTIN 4045197883780
Număr producător 477620

Descriere

Execuţie:

Domeniu de măsurare 0 – 20 mm. Precizie de citire 0,1 mm. Citire prin intermediul benzii de referinţă din fereastra de citire. Erorile de măsurare sunt eliminate în cea mare măsură datorită amplasării pe o singură parte a lerei. Oţel inoxidabil. Riglă integrată de la 0 – 90 mm.

Aplicaţie:

Pentru măsurarea simplă şi rapidă a înălţimii cordonului de sudură. Pentru măsurarea unghiului flancurilor α.