Leră radială 1-7 mm

Cod articol: 477500 1-7

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
481 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru raza 1 mm - 7 mm
Increment de 0,25 mm 1 mm - 3 mm
Increment de 0,5 mm 3 mm - 7 mm
Număr de lamele pentru raze interioare respectiv raze exterioare 17
Tip produs Leră pentru raze

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 477500 1-7
EAN / GTIN 4045197207357

Descriere

Execuţie:

Şabloane precise din oţel concave şi convexe. Clemă plată de reţinere cu şuruburi de fixare pentru susţinerea lamelelor (în afară de Ref. 0,5 − 13). Pe fiecare s-a inscripţionat raza respectivă.

Aplicaţie:

Pentru verificarea razelor interioare şi exterioare.