Pilă diamantată 140 mm semirotundă D126GST

Cod articol: 477430
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pilă-ac

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 477430
    EAN / GTIN 9003174774303
    Număr producător 477430
    L-Număr L50140 1898

    Descriere

    Descriere:

    Aceste file diamantate legate galvanic sunt utilizate în principal în prelucrarea oțelurilor întărite și a carburei. Dar ele sunt, de asemenea, potrivite pentru sticlă, ceramică și materiale de peste 40 HRC. Acest produs este disponibil numai în dimensiune de granule diamantate D35. Face parte din echipamentul standard al fiecărui producător de scule. La cerere, sunt disponibile granule fine.

    Caracteristică:

    • Formă: 90 N pilă-ac
    • Specificație : 70 - 5 - 2 X 3X70
    • Diametru: 140 mm
    • Dimensiunea boabelor: 126
    • Adecvarea materialului: Oţel

    Avantaj:

    • Dimensiuni de cereale fine la cerere
    • Potrivit pentru diferite materiale

    Aplicaţie:

    • Excelent pentru prelucrarea oțelurilor întărite și a carburei, dar, de asemenea, potrivit pentru sticlă, ceramică și materiale de peste 40 HRC

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături