Pilă diamantată 140 mm plat D126GST

Cod articol: 477422
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 477422
EAN / GTIN 9003174774228
Număr producător 477422
L-Număr L50140 1886

Descriere

Descriere:

Aceste file diamantate legate galvanic sunt utilizate în principal în prelucrarea oțelurilor întărite și a carburei. Dar ele sunt, de asemenea, potrivite pentru sticlă, ceramică și materiale de peste 40 HRC. Acest produs este disponibil numai în dimensiune de granule diamantate D35. Face parte din echipamentul standard al fiecărui producător de scule. La cerere, sunt disponibile granule fine.

Caracteristică:

  • Formă: 90 N pilă-ac
  • Specificație : 70 - 5 - 1,5 X 3X70
  • Diametru: 140 mm
  • Dimensiunea boabelor: 126
  • Adecvarea materialului: Oţel

Avantaj:

  • Dimensiuni de cereale fine la cerere
  • Potrivit pentru diferite materiale

Aplicaţie:

  • Excelent pentru prelucrarea oțelurilor întărite și a carburei, dar, de asemenea, potrivit pentru sticlă, ceramică și materiale de peste 40 HRC

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături