Descriere:
În comparație cu sculele de măcinare convenționale din ceramică, sculele CBN se caracterizează prin durata lor de viață lungă și timpii de măcinare mult mai scurți. În plus, vă oferă un grad ridicat de precizie dimensională. Cu acest instrument legat galvanic, procesați în principal oțeluri din aliaj înalt și HSS, dar este posibil și să procesați INOX într-o măsură limitată.
Caracteristică:
- Formă: 1A1W piatră de şlefuit
- Specificație : 10 X S6
- Dimensiune (D x D): 8 x 10 mm
- Diametru: 8 mm
- Grosime: 10 mm
- Dimensiunea boabelor: 126
- Adecvarea materialului: HSS, oțel
Avantaj:
- Precizie dimensională ridicată
- Pentru diametre mici
- material abraziv superabraziv
Aplicaţie:
- Pentru măcinarea cilindrică internă a pieselor de prelucrat din oțeluri de înaltă aliaj și HSS