Jachetă cu protecție împotriva flăcărilor M

Cod articol: 477415168900M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea marineblau
Mărime unisex M
Tip produs Jachetă de protecţie la sudură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 477415168900M
EAN / GTIN 7330509552537
Număr producător 477415168900M

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
85% bumbac, 14% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²
Buzunare
Buzunare la piept cu clapetă, Buzunarul de la piept cu inel D
Buzunar interior cu clapetă

Detalii
Buzunar pe spate
Etichete de certificare externe

Finisaj
Termenul mânecii reglabil cu velcro
Bordelura reglabilă cu velcro

Închidere frontală
Cercetare ascunsă un. way metalic cu fermoar

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Funcționalitate
Oil, respingător de murdărie și apă

Descriere:

  • Jachetă ignifugată cu tiv și mâneci ajustabile și cu partea din spate cu burduf pentru un confort optim
  • Vestimentația este durabilă și are buzunare practice cu clapete pentru a vă simplifica munca
  • Se poate spăla industrial
  • Certificată conform EN 1149-5, IEC 61482-2 clasa 1
  • ISO 11611 clasa 1 A1
  • ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB (6)
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Standard:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături