Execuţie:
Compoziţie material
85% bumbac, 14% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²
Buzunare
Buzunare la piept cu clapetă, Buzunarul de la piept cu inel D
Buzunar interior cu clapetă
Detalii
Buzunar pe spate
Etichete de certificare externe
Finisaj
Termenul mânecii reglabil cu velcro
Bordelura reglabilă cu velcro
Închidere frontală
Cercetare ascunsă un. way metalic cu fermoar
Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797
Funcționalitate
Oil, respingător de murdărie și apă
Descriere:
- Jachetă ignifugată cu tiv și mâneci ajustabile și cu partea din spate cu burduf pentru un confort optim
- Vestimentația este durabilă și are buzunare practice cu clapete pentru a vă simplifica munca
- Se poate spăla industrial
- Certificată conform EN 1149-5, IEC 61482-2 clasa 1
- ISO 11611 clasa 1 A1
- ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB (6)
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Standard:
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%